KRISBOW Mesin Amplas Duduk 10051717 1.5KW 1Ph 16inch 1pc
Rp21.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10051717 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Motor (V/Hz/W) | 220/50/1500 |
| Max. Sanding Width (mm) | 405 |
| Max. Workpiece Heigth (mm) | 130 |
| Maximum Sanding Depth (mm) | 5 |
| Drum Rotation Speed (rpm) | 1440 |
| Drum Size (mm) | 132x410 |
| Dust Port Diameter (mm) | 100 |
| Dimensions (mm) | 1030x1000x1030 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Drum Sander 16inch 1.5kW 1PH
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIFeature
Rubber feed mat, Wheel kit included as standard, In and outfeed extension tables included as standard, Easy access to the sanding drum for abrasive belt changesPrecision result and low vibration
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan