KRISBOW Catok Bor Tipe Cross (Ragum) KW0400193 4inch 1pc

#Nomor SKU S018016635
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0400193
Unit 1pc
Width of Jaw (mm) 102
Height of Jaw (mm) 35
Maximum Opening (mm) 90
Length-wise Stroke 80
Cross-wide Stroke 80
Dimensions (LxWxH)(mm) 270x270x160
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Drill Vise Cross Type 4inch
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Cast iron construction
Crank handles for adjusting vise fron t to back and left to right

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait