KRISBOW Mesin Bor Duduk DD1320CA 13x200mm 1pc

#Nomor SKU S018016536
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DD1320CA
Unit 1pc
Motor Power (kW/V/Ph) 0.35/230 /1
Max. Drill Capacity (mm) 13
Spindle Travel (mm) 50
Spindle Taper (mm) MT2
Coloumn Diameter (mm) 46
Spindle Speeds (rpm) 580-2650
Spindle Steps (Step) 5
Max. Distance from Spindle Axis to Coloumns Surface (mm) 104
Max. Distance from Spindle End to Table Surface (mm) 200
Max. Distance from Spindle End to Base Surface (mm) 290
Table Size (LxW) (mm) 160x160
Base Size (L x W) (mm) 314x200
Unit Size (LxWxH) (mm) 270x460x580
Packing Dimensions (mm) 440x335x225
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Drill Press 13x200mm DD1320CA
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
On/Off Witch with Emergency Stop
Precise Drill Chuck
Solid Casting
Smooth operation
Tilting Work Table

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk