KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin) 10029558 10bar 220V 1Ph 2HP 90L 1unit

#Nomor SKU S018012330
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp9.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10029558
Unit 1unit
Power (hp/kW) 2/1.5
Voltage (V/Ph) 220/1
Frequency (Hz) 50
Maximum Air Displacement (L/minute) 170
Maximum Air Displacement (CFM) 6
Working Pressure (Bar/Psi) 10/145
Cylinder (Ømm x piece) 51x2
Rotation Speed of Air Compressor (rpm) 950
Tank Volume (L) 90
Packing Dimensions (cm) 105x50x84
Type Belt Driven One Stage
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compressor 2HP, 90L, 10bar, 220V, 1Ph
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Adjustable belt tension
Steel case of air filter
Fing er protection on driven protector
Tank inspection hole EURO standard
Steel case sight glass
100% copper winding ind uc tion motor

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk