KRISBOW Mata Gergaji Bundar untuk Kayu 10082113 105mmx40T 1unit

#Nomor SKU S018011456
Wishlist
Rp99.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10082113
Unit 1unit
Packing Dimensions (mm) 14.7x0.8x17.8
Size (mmxt) 105x40
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lengkapi kebutuhan mata pisau gergaji mesin Anda dengan produk berkualitas dari Krisbow. Seperti mata pisau gergaji mesin satu ini. Mata pisau ini memiliki ukuran 105 mm dengan jumlah gigi mata pisau 40T. Terbuat dari material carbide tip berkualitas sehingga mata pisau memiliki daya tahan tinggi sekaligus kuat dan kokoh. Sangat efisien digunakan untuk memotong kayu dan pemakaian profesional.
Feature
Carbide Tip
Suitable For Steel, plasctic and wood

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan