KRISBOW Mesin Bubut LM3210BA 320x1000mm 1pc

#Nomor SKU S018009125
Wishlist
Rp90.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LM3210BA
Unit 1pc
Main Motor Power (kW/V/Ph) 1.5/380/3
Coolant Motor (W/V/Ph) 50 /380/3
Max. Swing Over Bed (mm) 320
Max. Swing Over Cross Slide (mm) 198
Max. Swing In Gap (mm) 476
Distance Between Center (mm) 1000
Bed Width (mm) 187
Spindle Bore (mm) 38
Taper of Spindle Bore MT5
Spindle Speed (rpm) 70-2000
Spindle Speed Step (Step) 18
Longitudinal Feed (mm/rev) 0.091-2.553
Longitudinal Scale (mm) (inch) 0.5 (0.02)
Cross Feed (mm/rev) 1025-0.690
Compoundrest Scale (mm) 0.02 (0.001inch)
Crossfeed Scale (mm) 0.04 (0.002inch)
Metric Thread (mm) 0.4-7
Tool Shank (mm) 16x16
Dimensions (LxWxH) (mm) 1770x580x1270
Type Bench Lathe Machine
Thread per Inch 4-60
Berat (Kg) 135.3
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bench Lathe Machine 320 x 1000mm
Standard Accessories :
- 3 jaws chuck
- 4 jaws chuck
- Face plate
- Collant system
- Changeable gear set
- Steady rest
- Follow rest
- Dead center
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Bench Lathe Machine 320 x 1000mm
- Complete with DRO
- Pedal for breaking system
- Tailstok sleeve and handwheel with adjustable precission scale
- Safety switch in chuck guard

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan