KRISBOW Mesin Potong Rumput Backpack KW2001355 1.25kw 1pc

#Nomor SKU S018008289
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW2001355
Unit 1pc
Remote Type Automatic Centrifugal Clutch; Spiral Bevel Gear; Flexible Shaft
Maximum Speed of Gear Shaft/Engine Speed (rpm) 7000/9000
Idling Speed (rpm) 2500 ± 150
Vibration Values at Each Handle ≤ 7.5 m/s2
Sound Power Level (In Accordance with Iso 10884) ≤ 120
Reduction Ratio Ø 17 : 22
Blade Rotation Direction Counter Clockwise (Seen from the Top)
Type of Handle "D" Grip
Engine Type Air Cooled, 2 Cycle, Vertical Piston Value, Gasoline Engine
Displacement (ml) 42.7
Carburetor Diaphragm-Type
Ignition Non Contact Electronic Ignition
Methode of Starting Recoil Type
Fuel Used Gasoline Mixed with Lubricating Oil (Ratio 30 : 1)
Fuel Tank Capacity (L) 1.2
Dry Weight (kg) 4.2
Length of Main Pipe Section (mm) 1444
Length of Drive Shaft Section (mm) 1476
Standard Nylon Head/Nylon Rope (mm) Hl. 17/Ø 2.5 (Nylon 66)
Maximum Output (kW) 1.25
Maximum Output (rpm) 6500
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Backpack Brush Cutter 1.25kW
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Backpack Brush Cutter 1.25kW

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan