KRISBOW Pengering Udara 10035966 88Cfm 220V 20HP 1pc
Rp15.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 10035966 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Processing Air Volume (L/minute) | 2500 |
| Processing Air Volume (CFM) | 88 |
| Meet to Air Compressor for Capacity (HP) | 20 |
| Pressure Dew Point (°C) | 2 - 5 (equal to air dew-point 20°C) |
| Refrigerant | R134a |
| Power (V) | AC 220/50Hz 1Phase |
| Refrigerant Compressor Motor (HP) | 3/4 |
| Diameter of Air Entry and Exit Tube (inch) | 1.5 |
| Packing Dimensions (cm) | 70x42x76 |
| Berat (Kg) | 17.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Air Dryer 20HP, 88CFM, 220V, 50Hz, 1Ph
Feature
Excellent Properties of KRISBOW Series of Dryers :High temperature in the inlet
High capacity of freezing
Excellent drainage
Highquality
Nice appearance and easy application: No consumables, full automatic drainage and manual drainage make a low working cost .The continuous working is reliable.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan