KRISBOW Air Agitator Stationary Type (Mesin Pengaduk Cat) KW1200031 1pc

#Nomor SKU S018006605
Wishlist
Rp7.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW1200031
Unit 1pc
Agitator Motor Power (HP) 1/3
Paddle Length (MM) 550
Paddle Fan Diameter (MM 100
Air Pressure (bar) 6
Air Consumption (L/minute) 19
No Load Speed (rpm) 2780
Unit Dimensions (LxWxH) (cm) 53.5x45.5x74.5
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Air Agitator Stationary Type
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Stationary type with stand Max Capacity of agitation: 20 litre Quiet and safety running Suitable for pail 20 litre
Stable and suitable for heavy duty work

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan