THK Linear Bushing LM30UU 1pc

#Nomor SKU S017241137
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LM30UU
Unit 1pc
Inside Diameter (mm) 30
Outer Diameter (mm) 45
Length (mm) 64
Basic Load Dynamic Rating C (N) 1570
Basic Static Load Rating Co (N) 2750.0
Seal Both Side Seal
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 29 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk