SAMICK Linear Bearing LMF50UU 1pc
Rp789.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LMF50UU |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Bore Diameter (mm) | 50 |
| Outer Diameter (mm) | 80 |
| Dimensions d (mm) | 50 |
| Dimension D (mm) | 80 |
| Dimension D1 (mm) | 9 |
| Dimensions d2 (mm) | 14 |
| Dimensions d1 (mm) | 116.0 |
| Dimensions h (mm) | 13.0 |
| Dimension L (mm) | 100.0 |
| Dimensions PCD (mm) | 98.0 |
| Tolerance Perpendicularity (C) | 20.0 |
| Basic Dynamic Load Rating C (kN) | 3.82 |
| Basic Static Load Rating Co (kN) | 7.93 |
| Berat (Kg) | 2.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 September 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan