SAMICK Linear Bearing LMF30LUU 1pc

#Nomor SKU S017240390
Wishlist
Rp539.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LMF30LUU
Unit 1pc
Bore Diameter (mm) 30
Outer Diameter (mm) 45
Dimensions d (mm) 30
Dimension D (mm) 45
Dimension D1 (mm) 6.6
Dimensions d2 (mm) 11
Dimensions d1 (mm) 74.0
Dimensions h (mm) 10.0
Dimension L (mm) 123.0
Dimensions PCD (mm) 60.0
Tolerance Perpendicularity (C) 20.0
Basic Dynamic Load Rating C (kN) 2.49
Basic Static Load Rating Co (kN) 5.49
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 15 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan