SAMICK Linear Bearing LM16UU 1pc

#Nomor SKU S017240093
Wishlist
Rp84.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LM16UU
Unit 1pc
Bore Diameter (mm) 16
Outer Diameter (mm) 28
Width (mm) 26.5
Dimensions d (mm) 16
Dimension D (mm) 28.0
Dimensions b (mm) 26.5
Dimensions d1 (mm) 27
Dimension L (mm) 37.0
Dimensions w (mm) 1.6
Basic Dynamic Load Rating C (kN) 0.77
Basic Static Load Rating Co (kN) 1.17
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan