HIWIN HG-Block HGW25CCZAC 1pc

#Nomor SKU S017239899
Wishlist
Rp859.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HGW25CCZAC
Unit 1pc
Load Type Heavy
Mouting Bolt for Rail (mm) M6x20
Basic Dynamic Load Rating C (kN) 34.9
Basic Static Load Rating Co (kN) 52.82
Type Flange
Height H (mm) 36
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 10 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan