HiKOKI Mesin Potong Plat Besi CE 16SA 1.6mm 1unit

#Nomor SKU S017230353
Wishlist
Rp7.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CE 16SA
Unit 1unit
Input Power (W) 400
Capacity (mm) Steel 1.6, Stainless 1.2
Min. Cutting Radius (mm) 25
No Load Speed (mm) 4700
Overall Length (mm) 250
Standard Accessories Blade Set, Thickness Gauge, Hex.Bar Wrench
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Scrap guide protects operator's hand from cut-off strips
- Easily replaceable blades have 8 cutting edges each

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan