HiKOKI Shear (Mesin Potong Pelat Besi)

Sebelum PPN:
Rp7.699.900
Spesifikasi
Capacity (mm)Steel 1.6, Stainless 1.2
Min. Cutting Radius (mm)25
No Load Speed (mm)4700
Overall Length (mm)250
Input Power (W)400
Standard Accessories Blade Set, Thickness Gauge, Hex.Bar Wrench

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Scrap guide protects operator's hand from cut-off strips
- Easily replaceable blades have 8 cutting edges each

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan