HiKOKI Die Grinder (Mesin Gerinda Tuner) GP 2S2 25mm 1unit

#Nomor SKU S017229944
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GP 2S2
Unit 1unit
Power (W) 520
Capacity (mm) Wheel Dia. : 6, Hole Dia : 25
No Load Speed (rpm) 29000
Overall Length (mm) 359.4
Standard Accessories Side Handle, Wrenches
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 05 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- All ball bearing construction
- Easy-to-grip housing
- Internal carbon brush

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan