HiKOKI Bench Drill B 16RM 1unit

#Nomor SKU S017229470
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B 16RM
Unit 1unit
Input Power (W) 750
Capacity (mm) Chuck : 16
Laser ClassII , Maximum Output < 1mW
No Load Speed (rpm) 250/340/510/600/650/990/1 , 550/1, 620/1, 630/2, 620/3, 100
Spindle Taper JT3
Swing (mm) 380
Spindle Travel 85
Table Size (mm) 336x336
Table Tilt (°) Right or Left 45
Dimensions (mm) 279x518
Overall Length (mm) 1618
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 03 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- LASER guide : X-Y axial projecting lines for pre-alignment of drilling location
- Depth adjustment gauge for accurate drilling depth
- Durable cast iron table: Surface tilts 45° right or left
- 12-stage speed : 210 - 2,580 / min
- Quick-belt tension release knob for fast speed setting
- Built-in light

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk