HiKOKI Angle Drill D 10YB 1unit

#Nomor SKU S017229456
Wishlist
Rp6.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D 10YB
Unit 1unit
Input Power (W) 500
Chuck Capacity (mm) 1.5-10
Capacity (mm) Steel : 10, Wood : 22
No Load Speed (rpm) 500-2300
Overall Length (mm) 290
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Right angle drill is tough power for odd angle applications
- Low profile for easy access in tight spaces
- LightWeight and compact for greater ease of use
- Small grip circumference, designed for maximum maneuverability
- Contractor grade cast aluminum gear housing adds durability and efficiently dissipates heat
- Slide switch design with trigger lock for continuous operation
- Removable side handle increases operability and control
- Preferred for plumbing and electrical applications

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan