SKF Pulleys 44-5M PHP 44-5M-09RSB 1pc

#Nomor SKU S017182423
Wishlist
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PHP 44-5M-09RSB
Unit 1pc
No. of Teeth 44
Dimension L (mm) 25.5
Dimension F (mm) 14.5
Dimension H (mm) 38
Max. Feed Line Length with Oil (mm) 26
Min. Bore Diameter (mm) 8
Pulley Type 2
Outside Diameter (mm) 68.89
Pitch Diameter (mm) 70.03
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan