SKF Pulleys 44-5M

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp319.900
Spesifikasi
No. of Teeth44
Dimension H (mm)38
Outside Diameter (mm)68.89
Pitch Diameter (mm)70.03

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan