SKF Pulleys 20L0 PHP 20L075RSB 1pc

#Nomor SKU S017179454
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PHP 20L075RSB
Unit 1pc
No. of Teeth 20
Pitch Diameter (mm) 60.64
Outside Diameter (mm) 59.88
Pulley Type 1F
Bore (mm) 10-30
Flange A (mm) 66
Dimension H (mm) 46
Dimension F (mm) 25.4
Dimension L (mm) 41
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan