SKF Pulleys 20L0

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp159.900
Spesifikasi
No. of Teeth20
Pitch Diameter (mm)60.64
Outside Diameter (mm)59.88
Pulley Type1F
Bore (mm)10-30
Flange A (mm)66
Dimension H (mm)46

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan