SKF Pulleys 10SPC PHP 10SPC224TB 1pc
Rp6.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PHP 10SPC224TB |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Pitch Diameter (mm) | 224 |
| Outside Diameter (mm) | 233.6 |
| Pulley Type | 3 |
| Bushing No. | 4040 |
| Bore (mm) | 40-100 |
| Dimension F (mm) | 264 |
| Dimension G (mm) | 168 |
| Dimension K (mm) | 81 |
| Dimension L (mm) | 102 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan