Spesifikasi
| Pitch Diameter (mm) | 224 |
|---|---|
| Outside Diameter (mm) | 233.6 |
| Pulley Type | 3 |
| Bushing No. | 4040 |
| Bore (mm) | 40-100 |
| Dimension F (mm) | 264 |
| Dimension G (mm) | 168 |
| Dimension K (mm) | 81 |
| Dimension L (mm) | 102 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































