SKF Pulleys 10L0 PHP 10L050RSB 1pc
Rp60.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PHP 10L050RSB |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| No. of Teeth | 10 |
| Pitch Diameter (mm) | 30.32 |
| Outside Diameter (mm) | 29.56 |
| Pulley Type | 1F |
| Bore (mm) | 6-14 |
| Flange A (mm) | 36 |
| Dimension H (mm) | 22 |
| Dimension F (mm) | 19 |
| Dimension L (mm) | 26 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan