Spesifikasi
| No. of Teeth | 10 |
|---|---|
| Pitch Diameter (mm) | 30.32 |
| Outside Diameter (mm) | 29.56 |
| Pulley Type | 1F |
| Bore (mm) | 6-14 |
| Flange A (mm) | 36 |
| Dimension H (mm) | 22 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































