Digipas 4in1 Multi Function Environment Meter CEM DT-8820 1pc

Rp6.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CEM DT-8820
Unit 1pc
Resolution (dB) 0.1
Accuracy ±3.5dB
Temperature Range (°C) -20 to 750
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Digital Multifunctin environment mater. It has been designed to combine the function of a sound level meter, light meter, humidity meter, and temperature meter. It is an ideal multifunction environment meter instrument with scores of pratical applications for profesional use

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan