FIRMAN Tamping Rammer FTR82H 1unit
Rp17.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FTR82H |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Impact Force (kN) | 10 |
| Dimensions (mm) | 790x490x1140 |
| Jumping Stroke (mm) | 65 |
| Engine | Honda GX160 |
| Power (HP) | 5.5 |
| Foot Dimensions (mm) | 345x285 |
| Berat (Kg) | 80.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan