FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel) FDG7800SE2 1-Phase 5kW 1unit

#Nomor SKU S017080224
Wishlist
Rp21.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FDG7800SE2
Unit 1unit
Maximum Electricity (W) 5000
Average Electricity (W) 4800
Power Factor (cos) 1
Phase 1
Machine Type SDE186FAGET (single cylinder, vertical, 4-stroke,direct injection diesel engine, air - cooled)
Alternator Brush Alternator
Cylinder Capacity (cc) 418
Maximum Engine Working Power (rpm) 3000
Ignition System Electric
Type of Fuel Diesel
Fuel Tank Capacity (L) 15
Operating Hours (L/hour) 14.5
Engine Oil Capacity (L) 1.65
Noise Level (dBa) 70 (at 7m)
Automatic Voltage Regulator (AVR) Yes
Fuel Indicator Yes
Volt Meter Yes
Wheel Gear Yes
Dimensions (mm) 940x560x700
Berat (Kg) 175.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 17 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.

Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata.

FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam.

Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil.

Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker.

Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja.

Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik.

Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik.

Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan