Sandvik Carbide Solid Drill GMGC34 (Mata Bor) 861.1-0500-150A1-GM GC34 1pc

#Nomor SKU S016970304
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 861.1-0500-150A1-GM GC34
Unit 1pc
Shank Diameter (mm) 6
Material GC34
Effective Length (mm) 150
Overall Length (mm) 207
Surface Processing TiAlN coating
Blade Diameter (mm) 5
M Code 60778347
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 14 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan