Sandvik Insert N123D2 N123D2-0230-0002-BG H10F 1box(10pcs)
Rp4.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | N123D2-0230-0002-BG H10F |
|---|---|
| Unit | 1box(10pcs) |
| Number of corners | 2 |
| Hand | N type |
| Dimension S1 (mm) | 4.60 |
| Dimension Repsilon (mm) | 0.2 |
| Dimension La (mm) | 2.30 |
| Dimension S (mm) | 4.10 |
| Material | H10F |
| Chip sheet size | D |
| Dimension L2 (mm) | 15 |
| Chip width (mm) | (Minimum) 1.5, (Maximum) 1.9 |
| Dimensions l21 (mm) | 2.8 |
| M Code | 11082775 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/q3S016884939-1.jpg)