Sandvik Insert N123D2

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Dimension Repsilon (mm)0.2
HandN type
Dimension S (mm)4.10
Chip width (mm)(Minimum) 1.5, (Maximum) 1.9
Number of corners2
Dimensions l21 (mm)2.8
Chip sheet sizeD
Dimension L2 (mm)15
Dimension La (mm)2.30
Dimension S1 (mm)4.60
MaterialH10F

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan