Sandvik Insert N123H1 N123H1-0400-0004-TF 1125 1box(10pcs)

#Nomor SKU S016881235
Wishlist
Rp5.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N123H1-0400-0004-TF 1125
Unit 1box(10pcs)
Chip breaker Turning/low feed
Number of corners 1
Chip sheet size H
Material 1125
Dimension La (mm) 4
Dimension Repsilon (mm) 0.4
Hand N type
Dimension ap (mm) 3.5
M Code 11015891
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan