Sandvik Grooving Insert N123G2 (Mata Pahat Alur) N123G2-0300-0003-TF 1125 1box(10pcs)

#Nomor SKU S016881051
Wishlist
Rp6.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N123G2-0300-0003-TF 1125
Unit 1box(10pcs)
Material 1125
Chip breaker Turning/low feed
Dimension La (mm) 3
Hand N type
Chip sheet size G
Number of corners 2
Dimension Repsilon (mm) 0.3
Dimension ar (mm) 18.5
Dimension ap (mm) 2.6
M Code 11016643
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 14 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan