Sandvik Holder SCFCR SCFCR 10CA-09 1pc

#Nomor SKU S016819061
Wishlist
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SCFCR 10CA-09
Unit 1pc
Dimensions l8 (mm) 30
Dimension F1 (mm) 14
Cutting Edge Length (mm) 9.7
Compatible Tip Rhombus 80 degrees
Dimension H1 (mm) 10
Dimension gamma (degrees) -
Tightening Torque (N m) 3
Cutting angle Kr (degrees) 90
Dimension B (mm) 11
Dimension H (mm) 15
Clamp System Screw clamp
Dimension Dm1 min(mm) 40
Hand Right
Dimension L1 (mm) 50
Gauge tip CCMT 09 T3 08
Dimension lamadas (degrees) -3
Cartridge format ISO, JIS standard A type
Type cartridge
Tip Clearance Angle (Degrees) 7.0
TRUSCO Number 578-1850
M Code 11046095
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan