Sandvik Holder C5SV C5-SVMBL-00115-16 1pc

#Nomor SKU S016816206
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C5-SVMBL-00115-16
Unit 1pc
Mass (kg) 1
Dimension Dm2 min(mm) 110
Cutting angle Kr (degrees) 50(90)
Dimension D5 (mm) 50
Gauge tip VBMT 16 04 08
Compatible Tip Rhombus 35 degrees
Dimension gamma (degrees) -
Hand Left hand
Dimension lamadas (degrees) -
Dimension L1 (mm) 115
Tightening Torque (N m) 3
TRUSCO Number 567-9478
M Code 11002993
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 06 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan