Sandvik Holder C5SV

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Mass (kg)1
Dimension Dm2 min(mm)110
Cutting angle Kr (degrees)50(90)
Dimension D5 (mm)50
Gauge tipVBMT 16 04 08
Compatible TipRhombus 35 degrees
Dimension L1 (mm)115
Dimension gamma (degrees)0
Dimension lamadas (degrees)0
HandLeft hand
TRUSCO Number567-9478
Tightening Torque (N m)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan