Sandvik Holder STWCL STWCL 10CA-11-B1 1pc

#Nomor SKU S016800410
Wishlist
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number STWCL 10CA-11-B1
Unit 1pc
Dimensions l8 (mm) 24
Gauge tip TCMT 11 03 04
Dimension H (mm) 15
Dimension gamma (degrees) -
Tightening Torque (N m) 0.9
Hand left
Clamp System Screw clamp
Dimension L1 (mm) 44
Compatible Tip Equilateral triangle 60 degrees
Cutting Edge Length (mm) 11
Dimension B (mm) 11
Cutting angle Kr (degrees) 60
Cartridge format ISO, JIS standard A type
Type cartridge
Dimension Dm1 min(mm) 40
Dimension lamadas (degrees) -4
Tip Clearance Angle (Degrees) 7
Dimension H1 (mm) 10
Dimension F1 (mm) 14.0
Dimension L2 (mm) 49.0
TRUSCO Number 579-0620
M Code 11046822
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan