Sandvik Holder PTFNR Series (Gagang Pahat Bubut) PTFNR 20CA-22 1pc

#Nomor SKU S016798083
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PTFNR 20CA-22
Unit 1pc
Dimension H1 (mm) 20
Compatible Tip Equilateral triangle 60 degrees
Cutting angle Kr (degrees) 90
Cutting Edge Length (mm) 22
Cartridge format ISO, JIS standard A type
Hand Right
Tip Clearance Angle (Degrees) -
Clamp System Lever clamp
Type cartridge
TRUSCO Number 573-1976
M Code 6007461
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan