Sandvik Indexable Insert Drill 880 (Bor Sisipan Indexable) 880-D2800L32-05 1pc

#Nomor SKU S016769274
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 880-D2800L32-05
Unit 1pc
Dimensions l1s (mm) 165
Dimensions dmm (mm) 32
Shank Diameter (mm) 32
Dimensions l4 (mm) 140
Overall Length (mm) 225
Tool diameter adjustment (mm) 0.6
Effective Length (mm) 143
Blade Diameter (mm) 28
Dimension Dc (mm) 28
Mass (kg) 0.8
Dimension Dc max (mm) 29.2
Dimensions l3s (mm) 143
Dimension L2 (mm) 225.0
TRUSCO Number 601-8521
M Code 11062807
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan