Sandvik Indexable Drill 880 02 Series 880-D2200L25-02 1pc

#Nomor SKU S016765306
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 880-D2200L25-02
Unit 1pc
Dimensions l1s (mm) 66
Mass (kg) 0.3
Overall Length (mm) 122
Dimension L2 (mm) 122
Dimensions l3s (mm) 48
Effective Length (mm) 44
Tool diameter adjustment (mm) 0.6
Dimension Dc max (mm) 23.2
Shank Diameter (mm) 25
Dimensions dmm (mm) 25
Dimensions l4 (mm) 44
Dimension Dc (mm) 22
Blade Diameter (mm) 22
TRUSCO Number 694-1311
M Code 11062091
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan