Sandvik Indexable Drill 880 02 Series 880-D1200L20-02 1pc

#Nomor SKU S016765115
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 880-D1200L20-02
Unit 1pc
Dimensions l3s (mm) 27
Dimensions l4 (mm) 24
Blade Diameter (mm) 12
Tool diameter adjustment (mm) 0.25
Effective Length (mm) 24
Overall Length (mm) 89
Dimensions dmm (mm) 20
Dimension Dc (mm) 12
Dimensions l1s (mm) 39
Shank Diameter (mm) 20
Dimension L2 (mm) 89
Mass (kg) 0.2
Dimension Dc max (mm) 12.5
TRUSCO Number 608-9089
M Code 11060217
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan