Sandvik Indexable Face Milling Cutter 490 (Mata Pahat Frais) 490-080Q27-08M 1pc

#Nomor SKU S016745551
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 490-080Q27-08M
Unit 1pc
Cutting diameter (DC) (mm) 80
Tool cutting edge angle (KAPR) (°) 90
Cutting item count (CICTTOT) 8
Cutting item count (CICT) 8
Clamping type code (MTP) S
Depth of cut maximum (APMXPFW) (mm) 5.5
Centre cutting capability (CCC) FALSE
Depth of cut maximum (APMXFFW) (mm) 5.5
Maximum ramping angle (RMPXFFW) (°) -
Maximum plunge depth (AZ) (mm) -
Cutting pitch differential (CPDF) TRUE
Hand R
Damping property (DPC) FALSE
Coolant entry style code (CNSC) 1: axial concentric entry
Coolant Pressure (CP) (bar) 10
Connection diameter (DCON) (mm) 27
Standard number (STDNO1) ISO6462
Standard letter (STDLET1) A
Functional length (LF) (mm) 50
Torque (N m) 1.2
Body material code (BMC) Steel
Rotational speed maximum (RPMX) 19,400 1/min
Weight of item (kg) 1.17
Sensor embedded property (SEP) -
M Code 60684224
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 14 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shoulder milling, face milling, all work materials, cross pitch, arbor mounting (mm)
Feature
Supports from face milling to shoulder milling.
The processing surface is good.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan