Sandvik Collet Chuck (Chuck Kolet) A214-30 25 100 1pc

#Nomor SKU S016711297
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A214-30 25 100
Unit 1pc
Damping property (DPC) FALSE
Coolant entry style code (CNSC) 1: axial concentric entry
Coolant exit style code (CXSC) 1: axial concentric exit
Coolant Pressure (CP) (bar) 80
Sensor embedded property (SEP) -
Data chip provision (DCP) TRUE
Data chip provision size (DCPS) D10/H4,5
Connection diameter (DCON) (mm) 26
Functional diameter (DFC) (mm) 25 | 31.75
Kappa (z-axis rot) (KAP)
Functional length (LF) (mm) 88.34
Body diameter (BD1) (mm) 42
Body diameter (BD2) (mm) 46
Body length (LB1) (mm) 76.9
Body length (LB2) (mm) 100
Body half taper angle (BHTA1) (°) -
Body half taper angle (BHTA2) (°) -
Rotational speed maximum (RPMX) 25,000 1/min
Body material code (BMC) Steel
Balanced by design (BBD) TRUE
Weight of item (kg) 0.989
M Code 60706992
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan