Sandvik Adapter C6 C6-570-40-NG 1pc

#Nomor SKU S016702318
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C6-570-40-NG
Unit 1pc
Hand No selfishness
Shank type (degrees) 90
Dimension L1 (mm) 47
Dimensions dmt (mm) 40
Dimension D5 (mm) 63
Dimension L3 (mm) 16
Dimension D1 (mm) 40
Dimensions f21 (mm) -
TRUSCO Number 568-1278
M Code 11004567
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan