Sandvik 266 Insert (Mata Pahat Ulir) 266RG-22BU01A050E 1020 1box(10pcs)

#Nomor SKU S016697973
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 266RG-22BU01A050E 1020
Unit 1box(10pcs)
Material 1020
Material classification level 1 (TMC1ISO) PMKNSH
Thread form type (THFT) BUT
Standard number (STDNO1) API SPEC. 5B
Thread type (TTP) EXT
Threads per inch (TPI) 5
Thread profile type (TPT) F
Taper gradient (TG) 0.0313
Tooth count (NT) 1
Theoretical thread height (HA) (mm) 12.05
Thread height difference (HB) (mm) 10.47
Profile distance ex (PDX) (mm) 2.5
Profile distance ey (PDY) (mm) 1.97
Insert mounting style code (IFS) 8
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE) CoroThread 266/254 -external size 22R
Cutting edge count (CEDC) 3
Inscribed circle diameter (IC) (mm) 12.7
Hand R
Grade 1020
Substrate (SUBSTRATE) HC
Coating (COATING) PVD TIN
Insert Thickness (s) (mm) 5.5626
Weight of item (kg) 0.012
Sensor embedded property (SEP) -
M Code 60663084
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan