Sandvik 266 Insert (Mata Pahat Ulir) 266RL-16VW01A002M 1135 1box(10pcs)

#Nomor SKU S016697300
Wishlist
Rp7.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 266RL-16VW01A002M 1135
Unit 1box(10pcs)
Material 1135
Material classification level 1 (TMC1ISO) PMKNSH
Thread form type (THFT) VP55
Thread type (TTP) INT
Minimum threads per inch (TPIN) 8
Maximum threads per inch (TPIX) 14
Thread profile type (TPT) P
Tooth count (NT) 1
Theoretical thread height (HA) (mm) 2.8
Thread height difference (HB) (mm) 0.25
Profile distance ex (PDX) (mm) 1.5
Profile distance ey (PDY) (mm) 1.01
Insert mounting style code (IFS) 8
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE) CoroThread 266/254 -internal size 16R
Cutting edge count (CEDC) 3
Inscribed circle diameter (IC) (mm) 9.525
Corner radius left (REL) (mm) 0.23
Corner radius right (RER) (mm) 0.23
Hand R
Grade 1135
Substrate (SUBSTRATE) HC
Coating (COATING) PVD TIALN
Insert Thickness (s) (mm) 3.9688
Weight of item (kg) 0.0041
Sensor embedded property (SEP) -
M Code 60662323
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan