Sandvik Fine Boring Head A34-R825C-E 017 A 1pc

#Nomor SKU S016691704
Wishlist
Rp26.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A34-R825C-E 017 A
Unit 1pc
Maximum adjustment limit (ADJLX) (mm) 7.5
Hand R
Coolant entry style code (CNSC) 1: axial concentric entry
Coolant Pressure (CP) (bar) 70
Overall Length (mm) 44
Functional length (LF) (mm) 17
Functional width (WF) (mm) 17.5
Functional height (HF) (mm) -
Body material code (BMC) Steel
Weight of item (kg) 0.553
Sensor embedded property (SEP) -
M Code 60780492
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan