Tesa Tape Isolasi Bolak Balik Film (Double Tape) 51966.0 Transparent 50mx25mm 1roll

#Nomor SKU S016191532
Wishlist
Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 51966.0
Unit 1roll
Length (m) 50
Width (mm) 25
Backing Material PET
Color Transparent
Total Thickness (µm) 200
Type of Adhesive Acrylic
Elongation of Break (%) 55.0
Tensile Strength (N/cm) 20.0
Temperature Resistance (°C) 130 (short term), 80 (long term)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
tesa® 51966 is a transparent double-sided tape consisting of a PET backing and a highly tackified acrylic adhesive.

Main applications :
- Especially designed for converter and tape specialist business.
- Excellent converting properties.
Feature
- Excellent combination of high initial tack and immediate adhesion.
- Full suitability for long-term applications.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan